アズマ工業
BR615 コンポ溝チリトーレ
(1件のレビュー)
ベランダ等の狭い溝のゴミを掃き取る。
用途
屋外用ほうき
トラスコ品番
835-7546
幅(mm)
90(ちりとり)
全長(mm)
435
材質(柄部)
木/PEチューブ
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302288
253201300
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください