アズマ工業
手編みホーキ 特撰
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(1)
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(6)
(1件のレビュー)
畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。
用途
室内用ほうき
材質
穂:ホーキ草 、柄:竹カシュー塗
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302988
151003000
約79
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57302997
152003000
約134
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。