アズマ工業
AZH167 名匠庭園ほうきミニ
(1件のレビュー)
厳選された葉脈を丁寧に加工。
砂利・花壇の掃き掃除に。
用途
屋外用ほうき
全長(cm)
47
材質
穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装
幅(cm)
約11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303042
238090900
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください