アズマ工業
洋式通水カップ AZ472
洋式便器の排水口に密着する形状。
パイプ詰まりを解消。
用途
つまり取り
使用場所
トイレ
材質
ヘッド:合成ゴム 、柄:樹脂被覆鋼管
柄長さ(mm)
約480
ヘッド径(Φmm)
約150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351902
592000000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください