曜日別特売

ドブNHB-X 本体N付 3/8

ドブNHB-X 本体N付 3/8 - 日栄インテック

形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。

適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57360993N-144324001
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする