日栄インテック
らく吊エース15A
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルト
M6×20
トラスコ品番
850-7986
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)
93
適合配管径(Φmm)
21.7
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57361002
N-012195015
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください