日栄インテック
組式吊バンドタン付15A
締付ボルト
M6×20
トラスコ品番
850-7985
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)
76
適合配管径(Φmm)
21.7
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57361018
N-010112015
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください