CAMAG(カマグ)
ガラス試薬スプレー
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番
868-3752
セット内容
スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ
材質
ガラス
全長(mm)
【ゴムポンプ】360
容量(mL)
100
質量(g)
200
径(mm)×高さ(mm)
60×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324374
022-6100
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください