高速同軸モデム

高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ高速同軸モデム - DXアンテナ
(1件のレビュー)

導入コストの大幅削減が可能です。
速くて安定した通信環境が確保できます。
機器設定が簡単です。
伝送距離の長延化が可能です。
セキュリティ機能搭載しています。

用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源電圧(V)
接続端子
変調方式
通過帯域損失(dB以下)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68206416EOC10C012.8(通常時)/0.9(自動節電モード時)AC100(ACアダプタ)Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(MDI/MDI-X 自動認識)1ポートWavelet OFDM3.0(70~2610MHz)
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
57329256EOC10C012.8(通常時)/0.9(自動節電モード)AC100(ACアダプター)Ethernet1ポート F形2端子WaveletOFDM3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57329265EOC11C012.8(通常時)/0.9(自動節電モード)AC100(ACアダプター)Ethernet1ポート F形2端子WaveletOFDM3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68206425EOC11C012.8(通常時)/0.9(自動節電モード)AC100(ACアダプター)Ethernet1ポート F形2端子WaveletOFDM3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68206416
2023-10-16
用途: 戸建て2階のインターネット通信安定化
株式会社Unison Mediaサービス業

LANを引き回さずにWi-Fiから有線に変更できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする