WTB
マグスプレーガンセット
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途
塗装現場全般
仕様
重力式
材質
マグネシウム合金
質量(g)
310
所要圧縮機(kw)
0.75
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318975
WT888G-10S
1
80
110
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
返品不可
57318984
WT888G-13S
1.3
90
150
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57318993
WT888G-15S
1.5
150
185
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57319002
WT888G-20S
2
170
200
¥
17,830
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください