WTB
マグスプレーガンセット
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途
塗装現場全般
仕様
吸上式
材質
マグネシウム合金
質量(g)
312
所要圧縮機(kw)
0.75
カップ容量(L)
0.9
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319018
WT888S-10S
1
80
100
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57319027
WT888S-13S
1.3
90
135
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57319036
WT888S-15S
1.5
150
170
¥
16,960
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
返品不可
57319045
WT888S-20S
2
170
190
¥
17,830
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください