WTB
マグ高粘度スプレーガンセット
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途
塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)
5.5
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
80
仕様
吸上式
トラスコ品番
827-5636
材質
マグネシウム合金
質量(g)
50
所要圧縮機(kw)
0.75
カップ容量(L)
0.9
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319054
WT91D-SC
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください