WTB
糸巻きコイルホース
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
用途
一般生産工場
内径×外径(Φmm)
(コイルホース)5×8
最高使用圧力
1.2Mpa
材質
ポリウレタン、特殊糸
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
ホース取付口
両端G1/4めねじ付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用範囲(m)
最大使用寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313375
AC-3T
827-5621
180
2
2
¥
5,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313384
AC-5T
827-5622
260
3
3
¥
6,190
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313393
AC-7T
827-5623
440
5
5
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください