浅野木工所
(鋼付)デルタホー三面式240mm
立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
切れ味がよく、研ぎやすいです。
草集めがついています。
用途
草取り・土ならし、土おこしに
全長(mm)
1360
トラスコ品番
819-0919
材質
刃:鋼材、柄:木
質量(kg)
1
刃渡り(mm)
240
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328425
10035
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください