浅野木工所
(鋼付)穴あき三日月鎌(丸型)180mm
切れ味重視の方にお勧めの鎌です。
刃部に穴を空けて軽量化しました。
疲れにくく女性や長時間作業する時に向いています。
砥ぐことができます。
用途
やわらかい草の草取り、草刈りに
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
全長(mm)
390
トラスコ品番
819-0905
材質
刃:鋼材、柄:木
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328355
02120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください