曜日別特売

(鋼付)穴あき草刈鎌195mm

(鋼付)穴あき草刈鎌195mm - 浅野木工所

切れ味重視の方にお勧めの鎌です。
刃部に穴を空けて軽量化しました。
疲れにくく女性や長時間作業する時に向いています。
砥ぐことができます。

用途やわらかい草の草取り、草刈りに刃長(mm)195刃幅(mm)55全長(mm)500トラスコ品番819-0904材質刃:鋼材、柄:木内容量1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732836402115
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする