浅野木工所
(刃物鋼)ステンレス玄人小鎌
草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。
用途
やわらかい草の草取り、草削り、間引きに
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
34
全長(mm)
270
トラスコ品番
819-0908
材質
刃:ステンレス、柄:木
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328373
02190
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください