曜日別特売

(刃物鋼)パイプ柄波刃穴明デルタホー

(刃物鋼)パイプ柄波刃穴明デルタホー - 浅野木工所

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
刃部に穴があいているので軽いです。
畑の管理、庭の除草に便利です。

用途草取り、土掘りに全長(mm)1360トラスコ品番819-0916材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ質量(g)770刃渡り(mm)240内容量1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732844310003
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする