曜日別特売

(全鋼)ケレン棒

(全鋼)ケレン棒 - 浅野木工所(全鋼)ケレン棒 - 浅野木工所(全鋼)ケレン棒 - 浅野木工所
(1件のレビュー)

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。

用途コンクリートのハツリ作業に材質刃:鋼材、柄:木内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5735433416017818-968854032085
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
5735434316010818-9690100050095
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57354334
2025-07-31
用途: コンクリートの隙間から出てくる雑草取りに使用
聖教新聞沼南販売店卸売・小売業

隙間から出ている雑草を取るのに便利でした。また長さも丁度よくしゃがまないでも雑草を処理できたのは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする