浅野木工所
(朴材)ノンコ90mm
柄の持ち手が太く手が抜けにくいです。
柄が短いので力が入ります。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番
818-9678
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
質量(g)
90
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
90
爪部
8×10mm角
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354352
19010
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください