曜日別特売

(本樫)鯨鉤(長桂)300mm

(本樫)鯨鉤(長桂)300mm - 浅野木工所

物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。

用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業にトラスコ品番818-9686材質刃:鋼材、柄:木(本樫)質量(g)250刃幅(mm)80柄長さ(mm)300爪部11×9mm角内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5735437719172
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする