浅野木工所
(本樫)長桂荷鉤240mm
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番
818-9681
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
150
刃幅(mm)
55
柄長さ(mm)
240
爪部
8×10mm角
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354386
19108
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください