浅野木工所
カルーイ鎌(アルミパイプ柄)
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
用途
草刈り、草削りに
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
100
全長(mm)
1100
トラスコ品番
819-0922
材質
刃:ステンレス、柄:アルミパイプ
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328416
10095
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください