浅野木工所
カルーイ草カキ(アルミパイプ柄)
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
全長(mm)
1100
トラスコ品番
819-0923
材質
刃:ステンレス、柄:アルミパイプ
高さ(mm)
50
質量(g)
280
先幅(mm)
120
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328452
10100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください