曜日別特売

パイプ柄ウェーブデルタホー210mm

パイプ柄ウェーブデルタホー210mm - 浅野木工所

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
波刃が草をガッチリ掴みます。

用途草取り、土掘りに全長(mm)1360トラスコ品番819-0921材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ質量(g)650刃渡り(mm)210内容量1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732846810038
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする