浅野木工所
パイプ柄ケレン棒
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途
コンクリートのハツリ作業に
全長(mm)
1000
刃幅(mm)
95
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354395
16025
刃:鋼材、柄:スチール
818-9693
720
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57354404
16020
刃:鋼材、柄:スチール
818-9692
700
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。