浅野木工所
パイプ柄ステンレスデルタホー240mm
立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
ステンレス刃なので錆びにくいです。
用途
草取り、土ならし、土掘りに
全長(mm)
1360
トラスコ品番
819-0920
材質
刃:ステンレス、柄:スチールパイプ
質量(g)
780
刃渡り(mm)
240
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328477
10037
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください