浅野木工所
パネコンブラシ取替式900mm
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途
コンクリートのハツリ作業時の清掃に
トラスコ品番
818-9694
材質
ブラシ:鋼材、柄:木
全長(mm)
960
質量(g)
720
ブラシ幅(mm)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354413
16030
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください