ビニールハウスキーパー 頭

ビニールハウスキーパー  頭 - 浅野木工所
(3件のレビュー)

ビニールハウス雪落とし用です。
先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。
先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。

トラスコ品番819-0941材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732998324033
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57329983
2022-02-07
用途: ビニールハウスの雪落とし
キサラ農園農・林・水産業

軽さも幅もジャストフィットで作業効率がかなりアップです。

2021-07-10
用途: ビニールハウスの掃除
金融・保険業

ヨゴレ、コケが簡単に落ちます、キレイに取れて大満足です。

対象商品 : 57329983
2021-03-19
用途: パイプハウスの除雪作業に使いました。
農・林・水産業

パイプとパイプとの谷間の除雪作業に使いました。このカーブ面が良かったです。ビニールに傷が着かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする