曜日別特売

ワイヤー雪カット 頭

ワイヤー雪カット  頭 - 浅野木工所
(2件のレビュー)

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。

トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733000824023
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330008
2022-09-16
用途: 屋根の雪庇落としに使用。

屋根の雪庇落としに使用。昨年は雪が多く 雪庇を落とすのに大変でした。昨年注文しようとしたのですが 延長パイプの品切れで手配できず 友人の雪庇落としを借りて対応しました。今年は注文しました。安全に作業ができる製品で重宝します。

対象商品 : 57330008
2022-11-01
用途: 雪庇落とし
その他業種

昨冬は大雪で 屋根から大きな雪庇がせり出し 雪が落ちる都度 ひやひやでした
今年の対策として購入しました まだ使用前なので満足度の評価はできませんが
五つ星の満足であって欲しいと願っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする