屋根・ひさし雪落とし 頭

屋根・ひさし雪落とし  頭 - 浅野木工所屋根・ひさし雪落とし  頭 - 浅野木工所
(2件のレビュー)

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。

トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733001724025
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330017
2022-05-13
用途: 屋根に積もった雪を落とす時
びっくりりえたんサービス業

幾分重さがあるので、屋根に固く凍り付いてしまった雪を落とすには、とても適しています。サポートというのか、ポールというのか、棒をつける部分から、両サイドに伸びる付け根の部分が細いので、数シーズン使用して、折れてしまいました。プラスティックの雪落としよりも、重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 57330017
2022-01-11
用途: 屋根の雪落とし
農・林・水産業

プラスチック製の雪落としが壊れ注文しました。鉄製で硬くなった雪でもよく刺さり重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする