浅野木工所
替ブラシ
パネコンブラシの替ブラシです。
用途
コンクリートのハツリ作業時の清掃に
トラスコ品番
818-9696
材質
ブラシ:鋼材、柄:木
質量(g)
160
ブラシ幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354422
16040
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください