浅野木工所
替刃式立鎌(波刃)スチールパイプ柄
立って草削りができる替刃式の立鎌です。
切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。
直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)
1200
トラスコ品番
819-0914
材質
刃:鋼材、柄:スチールパイプ
高さ(mm)
120
質量(g)
610
刃形
波刃
先幅(mm)
195
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328504
08054
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください