ハガネ地ベラ

ハガネ地ベラ - 大田製作所

ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。

用途下地用のパテベラ、ジョイント・コーナー用、パテ塗りに便利全長(mm)235セット内容全て入数:10本材質バネ鋼ブルー:0.4mm厚刃長(mm)45刃厚(mm)0.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57361203NO207130
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57361212NO2171545
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする