曜日別特売

エアーホースリール

エアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リールエアーホースリール - 三協リール
(1件のレビュー)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)

用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
取付金具(二次側)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322107SHS-213A136.5×10818-91873.81/4メス
41,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
57322116SHS-213A-OR136.5×10818-91883.81/4メス
41,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57322125SHS-310A108.0×12818-91893.93/8メス
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
57322134SHS-310A-OR108.0×12818-91903.93/8メス
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57322107
2020-02-01
用途: 整備工場での入れ替え
株式会社 モトーレン仙台 泉店自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で動きも以前のものより格別にスムーズです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする