曜日別特売

サイレン付LED人感ライト

サイレン付LED人感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

リモコン操作でライト・サイレンを制御します。
屋外での設置も可能な防雨型です。
最大30分間の連続点灯にも設定切替が可能です。

用途ガレージや庭先、ベランダ等に設置すれば防犯・来客報知、照明用に幅広くご使用できます、夜間作業などの便利灯としても使用できます電球の種類LED設置場所屋内・屋外仕様消費電流/18W以下トラスコ品番820-4969セット内容リモコン、リモコンホルダー材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂幅(mm)172.3高さ(mm)293.8奥行(mm)107電源AC100V使用電球18W点灯時間3秒~5分(7段階設定可能)内容量1台
注意
※リモコンは本体のセンサー部へ向けてご使用下さい。
※使用可能距離は、(目安)2m~3mです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329536LCL-30SI
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする