TAKEX(タケナカエンジニアリング)
パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)
電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。
用途
室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信します
トラスコ品番
820-4970
材質
樹脂
幅(mm)
150
高さ(mm)
105
奥行(mm)
80
電源
単3電池×2本(付属)
送信出力
10mW以下
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
内容量
1台
注意
※受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329755
TXF-106
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください