ダブルスライドレール 406.4mm

ダブルスライドレール 406.4mm - 日本アキュライド

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。

用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313987C9301-16B
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする