曜日別特売

卓上フライス盤FK-500D

卓上フライス盤FK-500D - 光畑製作所
用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適電源(V)単相100モーター出力(kW)1テーブル寸法(mm)730×210トラスコ品番827-9258セット内容引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ材質FC250幅(mm)1150質量(kg)240高さ(mm)810奥行(mm)1100機能(フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160~2600min-1内容量1台
注意
※混載便・車上渡しのため、フォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57354255FK-500D
1,000,000
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥60,000/税込¥66,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする