曜日別特売

ピタッくる腕章90

ピタッくる腕章90 - ヨシオ

ワンタッチで簡単に装着出来ます。
透明ホルダーにネームカードが入れられるので用途に合わせて使用出来ます。
反射材を使用しているのでライトを反射して光ります。
板バネ(鉄)の先端に安全キャップが付いています(破損時のケガ防止用)

用途交通安全用品・災害対策用品材質反射材:PVC、中板バネ:鉄仕様3種のネームカード入り質量(g)50内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311704PK-WH9
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする