曜日別特売

全天候型 LED作業灯 スカイライト

全天候型 LED作業灯 スカイライト - ライテックス(ムサシ)全天候型 LED作業灯 スカイライト - ライテックス(ムサシ)全天候型 LED作業灯 スカイライト - ライテックス(ムサシ)全天候型 LED作業灯 スカイライト - ライテックス(ムサシ)全天候型 LED作業灯 スカイライト - ライテックス(ムサシ)

今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。

用途LED作業灯電源タイプ電源コード式電球の種類LEDコード長さ(m)5芯数3仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100最大口開き(mm)95寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329457WT-2500303500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57329466WT-5000606300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする