アイマーク
アイマーク セキュリティーシール 150X100
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
好きな形に切って使えます。
形状
長方形
質量(g)
16
縦(mm)
100
横(mm)
150
取付け方法
粘着シール
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305465
ASS-SE
818-6176
VOID
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57305474
ASS-SJ
818-6177
開封済
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください