アイマーク
スライド表示タグ
(1件のレビュー)
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50
内容量
1枚
注意
※ボールチェーンは別売りです。
※意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57300452
AIST-1
開閉(開-青文字/閉-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300468
AIST-10
喫煙禁煙(喫煙-黒文字/禁煙-赤文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300477
AIST-11
調整中調整済(調整中-青文字/調整済-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300486
AIST-12
運転中停止中(運転中-青文字/停止中-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300495
AIST-13
運転中点検中(運転中-青文字/点検中-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300504
AIST-14
運転中修理中(運転中-青文字/修理中-赤文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300513
AIST-15
冷房中暖房中(冷房中-青文字/暖房中-赤文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300522
AIST-16
可燃物不燃物(可燃物-赤文字/不燃物-青文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300538
AIST-17
入切(入-黒文字/切-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300547
AIST-18
在室不在(在室-黒文字/不在-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300556
AIST-19
使用中空室(使用中-黒文字/空室-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300565
AIST-2
開閉(開-赤文字/閉-緑文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
57300574
AIST-20
冷水温水(冷水-青文字/温水-赤文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300583
AIST-21
→←(→-赤文字/←-赤文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300592
AIST-22
OPENCLOSE(OPEN-黒文字/CLOSE-黒文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300608
AIST-23
復帰停止(復帰-黒文字/停止-黒文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57300617
AIST-24
手動自動(手動-黒文字/自動-黒文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
57300626
AIST-25
押引(押-黒文字/引-黒文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300635
AIST-26
開放締切(開放-黒文字/締切-黒文字)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300644
AIST-3
開閉(開-緑文字/閉-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300653
AIST-4
開閉(開-青地に白/閉-赤字に白)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300662
AIST-5
開閉(開-赤地に白/閉-緑字に白)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
57300678
AIST-6
開閉(開-緑地に白/閉-赤字に白)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300687
AIST-7
開閉(開-赤地に白/閉-青字に白)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57300696
AIST-8
空充(空-青文字/充-赤文字)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300705
AIST-9
空充(空-青地に白/充-赤字に白)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください