グローベン
16mmクイックストレート
16mmチューブを延長する商品です。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途
自動散水用のチューブ接続部材
仕様
16mmチューブ用
トラスコ品番
109-9206
材質
ABS樹脂
質量(g)
30
接続方式
ホース-ホース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271916
C10PJ701T
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
57329073
C10PJ701
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください