曜日別特売

チェーンコーナーパッド(可動式)

チェーンコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)チェーンコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)チェーンコーナーパッド(可動式) - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。

用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン内容量1個
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349129SKK-10819-56231101101.410
74,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
22349138SKK-13819-56241401401.813
90,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
22349147SKK-16819-56251601602.216
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
22349156SKK-20819-56261801802.620
245,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
22349165SKK-6819-562180800.66
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
22349174SKK-8819-5622959518
64,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
57319666SKK-6819-562180800.66
39,200
取扱い終了
代替品有
57319675SKK-8819-5622959518
43,900
取扱い終了
代替品有
57319684SKK-10819-56231101101.410
50,400
取扱い終了
代替品有
57319693SKK-13819-56241401401.813
61,800
取扱い終了
代替品有
57319702SKK-16819-56251601602.216
125,100
取扱い終了
代替品有
57319718SKK-20819-56261801802.620
167,000
取扱い終了
代替品有
57319727SKK-22819-5627200200322
176,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57319666SKK-622349165SKK-6SKK-6 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349165チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319675SKK-822349174SKK-8SKK-8 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349174チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319684SKK-1022349129SKK-10SKK-10 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349129チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319693SKK-1322349138SKK-13SKK-13 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349138チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319702SKK-1622349147SKK-16SKK-16 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349147チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57319718SKK-2022349156SKK-20SKK-20 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349156チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする