オリエント
フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途
ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
内容量
1巻
注意
※止め具は別売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57361027
PE-5030
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください