キャンブロ
可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
タイプ
移動式
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
棚段数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57349583
CPMU183667S4
1700
460
340
4
スペックルグレー
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349592
CPMU243667S4
1700
610
340
4
スペックルグレー
¥
179,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349608
CPMU184867S4
1700
460
340
4
スペックルグレー
¥
181,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349617
CPMU244867S4
1700
610
340
4
スペックルグレー
¥
199,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349626
CPMU186067S4
1700
460
340
4
スペックルグレー
¥
203,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349635
CPMU246067S4
1700
610
340
4
スペックルグレー
¥
221,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900