ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンド PUサポート
高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。
やわらかく抜群のグリップ感で指先を使う細かな作業に最適です。
用途
摘果作業、園芸・農作業、軽作業
仕様
18ゲージ編
厚さ(mm)
0.8
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354736
6683
S
23
6.5
19.6
ポリウレタン、ナイロン
ブルー
ナイロン
1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
57354754
6685
L
25
7.8
20.6
ポリウレタン、ナイロン
ブルー
ナイロン
1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
31273054
6684
M
24
7.2
20
ポリウレタン、ナイロン
ブルー
-
1
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57354745
6684
M
24
7.2
20
ポリウレタン、ナイロン
ブルー
-
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください