曜日別特売

マイリトルガーデン

マイリトルガーデン - ダンロップ ホームプロダクツマイリトルガーデン - ダンロップ ホームプロダクツマイリトルガーデン - ダンロップ ホームプロダクツマイリトルガーデン - ダンロップ ホームプロダクツ

油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。

用途園芸・農作業、建築・土木作業厚さ(mm)1機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5735464866131双S226.917ナイロンたんぽぽ1
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5735466666151双S226.917ナイロンつたつむり1
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5735469366181双M327.518ナイロンさくら1
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5735462366111組S226.917ナイロンさくら1
オープン
取扱い終了
5735463266121双M247.518ナイロンさくら1
オープン
取扱い終了
返品不可
5735465766141双M247.518ナイロンたんぽぽ1
オープン
取扱い終了
5735467566161双M247.518ナイロンつたつむり1
オープン
取扱い終了
5735468466171双S306.917ナイロンさくら1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする