お風呂ブーツ バスケット

お風呂ブーツ バスケット ミツギロン お風呂ブーツ バスケット ミツギロン

ブーツと収納バスケットがセットです。
使用後のブーツの収納や持ち運びにとても便利です。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用です。

トラスコ品番795-4476 材質本体:EVA、底面:発泡EVA樹脂、バスケット:ポリエチレン(PE) (ブーツ)ブルー、(バスケット)ホワイト サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)270×140×230 高さ(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31273456 BT-19B
1,368
899
989 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする